IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-P -suojapostiholkki keltainen | AF3PMC 8AJ63

IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-P Shield Post Sleeve Keltainen

Varastossa
Tuote: AF3PMC Malli: BPD-YL-6-27-PRistiviite: 8AJ63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShield Post -hiha
VäriKeltainen
Sisällä Dia.12 "
Kokonaiskorkeus27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.0004
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-C-12 Suojapylväshiha 27 tuuman keltainen | AF4QNK 9G308 BPD-YL-6-27-C-12€274.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-P Shield Post Sleeve Keltainen
€376.18 / yksikkö