IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-C-12 Suojapylväshiha 27 tuuman keltainen | AF4QNK 9G308

IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-C-12 suojatolppaholkki 27 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AF4QNK Malli: BPD-YL-6-27-C-12Ristiviite: 9G308

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShield Post -hiha
VäriKeltainen
Sisällä Dia.12 "
Kokonaiskorkeus27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.0004
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-P -suojapostiholkki keltainen | AF3PMC 8AJ63 BPD-YL-6-27-P€376.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL SHIELD BPD-YL-6-27-C-12 suojatolppaholkki 27 tuumaa keltainen
€274.72 / yksikkö