IDEAL SHIELD BPB-YL-98-YL W / PYÖRÄT Sign Base Hdpe Yellow | AD8BJT 4HTJ3

IDEAL SHIELD BPB-YL-98-YL W/ PYÖRÄT Kylttipohja Hdpe Keltainen

Tuote: AD8BJT Malli: BPB-YL-98-YL W/ WHEELSRistiviite: 4HTJ3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€351.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
PohjaväriKeltainen
Pohjan korkeus21 "
PohjamateriaaliaHDPE
Pohjan leveys22 "
VäriKeltainen
Korkeus98 "
MateriaaliHDPE
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7165
Laivan korkeus (cm)248.92
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjaväriPohjan korkeusPohjamateriaaliaPohjan leveysVäriKorkeusMateriaaliHinta
IDEAL SHIELD BPB-RD-98-RD W / O WHEELS Sign Sign Hdpe Red | AD8BJQ 4HTH8 BPB-RD-98-RD PYÖRÄT22 "punainen21 "HDPE22 "punainen98 "HDPE€296.01
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD BPB-BL-98-BL W / PYÖRÄT Sign Base Hdpe Blue | AD8BJR 4HTH9 BPB-BL-98-BL W / PYÖRÄT22 "sininen22 "HDPE22 "sininen98 "HDPE€351.15
Tarjouspyyntö
IDEAALISET SHIELD BPB-YL-98-YL W / O PYÖRÄT Sign Sign Hdpe Yellow | AD8BJU 4HTJ4 BPB-YL-98-YL PYÖRÄT22 "Keltainen21 "HDPE8"Keltainen98 "HDPE€296.01
IDEAL SHIELD OCT-YL-98-KELLO BS / BLK STK Sign Sign Polyeteenikeltainen | AF3ZDK 8GH93 OCT-YL-98-KELTAINEN BS / BLK STK8"Keltainen20 "polyeteeni8"Keltainen20 "polyeteeni€304.42
Tarjouspyyntö
IDEAALINEN SHIELD OCT-YL-98-GRN BS / GR STICK Sign Sign Polyeteenivihreä | AF4WTU 9MMY7 MMA-YL-98-GRN BS / GR-TIKKU8"Vihreä20 "polyeteeni8"Vihreä20 "polyeteeni€304.42
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD OCT-YL-98-BL BS / BL STICK Kylttipohja polyeteenisininen | AF4YXV 9RDX4 OCT-YL-98-BL BS / BL-TIKKU8"sininen20 "polyeteeni8"sininen20 "polyeteeni€304.42
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD OCT-YL-98-PUNAINEN BS / R STICK Kylttipohja polyeteenipunainen | AF4YXW 9RDX5 OCT-YL-98-PUNAINEN BS / R-TIKKU8"punainen20 "polyeteeni8"punainen20 "polyeteeni€304.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL SHIELD BPB-YL-98-YL W/ PYÖRÄT Kylttipohja Hdpe Keltainen
€351.15 / yksikkö