Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICS 70949 vetoketju 8t | AE7HCT 5YGU0

ICS 70949 Vetoketju 8t

Varastossa
Tuote: AE7HCT Malli: 70949Ristiviite: 5YGU0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetopyörä
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5YGT2, 5YGT3
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero545058, 545099
Tyyppi8T

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ICS 525495 Vetopyörä | AA7ZKW 16V983 52549516V975, 16V977526824-
Tarjouspyyntö
ICS 525496 Vetopyörä 3-tuumainen AG6VJB 48Z769 525496--€53.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 70949 Vetoketju 8t
€44.34 / yksikkö