ICS 525495 Vetopyörä | AA7ZKW 16V983

ICS 525495 vetopyörä

Tuote: AA7ZKW Malli: 525495Ristiviite: 16V983

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetopyörä
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa16V975, 16V977
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero526824

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ICS 70949 vetoketju 8t | AE7HCT 5YGU0 709495YGT2, 5YGT3545058, 545099€44.34
ICS 525496 Vetopyörä 3-tuumainen AG6VJB 48Z769 525496--€53.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 525495 vetopyörä