Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICS 525496 Vetopyörä 3-tuumainen AG6VJB 48Z769

ICS 525496 3 tuuman vetopyörä

Varastossa
Tuote: AG6VJB Malli: 525496Ristiviite: 48Z769

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetopyörä
Korkeus1 / 2 "
Pituus3"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202310000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ICS 525495 Vetopyörä | AA7ZKW 16V983 52549516V975, 16V977526824-
Tarjouspyyntö
ICS 70949 vetoketju 8t | AE7HCT 5YGU0 709495YGT2, 5YGT3545058, 545099€44.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 525496 3 tuuman vetopyörä
€53.89 / yksikkö