ICS 701-A POWERHEAD Betoniketjusaha, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm | CR4KAZ 49AJ34

ICS 701-A POWERHEAD Betoniketjusaha, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm

Varastossa
Tuote: CR4KAZ Malli: 701-A POWERHEADRistiviite: 49AJ34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,127.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.1425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ICS 701-A PAKETTI 15 BETONIA Betoniketjusaha, 15 tuuman tanko Lg, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm | CR4KAY 49AJ36 701-A PAKETTI 15 BETONIA€11,224.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 701-A POWERHEAD Betoniketjusaha, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm
€10,127.03 / yksikkö