Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICS 525343 Saw Chain 16 Inch Length .444 Pitch | AH2GAC 26KR16

ICS 525343 Sahaketju 16 tuuman pituus ,444 nousu

Varastossa
Tuote: AH2GAC Malli: 525343Ristiviite: 26KR16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,508.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniketju Sahaketju
Tangon pituus16 "
Piki.444

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTangon pituusPikiHinta
ICS 71706 Betoninen moottorisahaketju 16 tuumaa 0.4 | AA6LZH 14H223 7170616 "3 / 8 "€1,059.11
ICS 71607 betoniketjun sahaketju 16 tuumaa 0.4 | AA6LZJ 14H224 7160716 "3 / 8 "€817.69
ICS 531747 Sahaketju 12 tuuman pituus .444 piki | AB8LEF 26KR15 53174712 ".444€1,134.47
ICS 71400 betoniketjuketjusahaketju 12 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCM 5YGT5 7140012 "3 / 8 "€656.25
ICS 71704 betoniketjun sahaketju 12 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCN 5YGT6 7170412 "3 / 8 "€907.58
ICS 71486 betoniketjun sahaketju 14 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCQ 5YGT8 7148614 "3 / 8 "€815.76
ICS 71705 Betoninen moottorisahaketju 14 tuumaa 0.4 Ga. | AE7HCR 5YGT9 7170514 "3 / 8 "€953.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 525343 Sahaketju 16 tuuman pituus ,444 nousu
€1,508.02 / yksikkö