Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67150.030.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, M3 X 0.50 mm kierrekoko, 500 PK | CG8JTA 54FV36

FABORY M67150.030.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M3 X 0.50 mm, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG8JTA Malli: M67150.030.0020Ristiviite: 54FV36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko1.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.5.3 mm
Pään korkeus2.0 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus20ft.
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM3 x 0.5
TyyppiKierre Rolling Pozidriv (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67150.030.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M3 X 0.50 mm, 500 PK
€476.29 /pakkaus