Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICS 525320 Hydraulisen sahan ohjaustanko 25 tuumaa | AF9AQZ 29TJ85

ICS 525320 Hydraulisen sahan ohjaustanko 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9AQZ Malli: 525320Ristiviite: 29TJ85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€768.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisen moottorisahan vaihto-ohjaustanko
Koko25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.73
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467910100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ICS 529767 Hydraulisen sähkösahan vaihtoohjain | AA7ZKQ 16V978 52976720 "€431.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 525320 Hydraulisen sahan ohjaustanko 25 tuumaa
€768.71 / yksikkö