Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPY5 seulanerotinpannu 200mm x 100mm messinki | AE7NMQ

APPROVED VENDOR 5ZPY5 seulaerotinpannu, 200 mm x 100 mm messinki

Varastossa
Tuote: AE7NMQ Malli: 5ZPY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulan erotinpannu
Halkaisija200mm
MateriaaliMessinki
Kokonaissyvyys100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPY7 seulanerotinpannu 200mm x 25mm messinki | AE7NMT 5 ZPY725mm€116.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPY9 seulanerotinpannu 200mm x 25mm messinki | AE7NMV 5 ZPY950mm€111.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPY5 seulaerotinpannu, 200 mm x 100 mm messinki
€321.30 / yksikkö