Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM492 -jännitemittari 24-240 volttia AE4HWZ 5KPX9

ICM ICM492 Line Voltage Monitor 24-240 volttia

Varastossa
Tuote: AE4HWZ Malli: ICM492Ristiviite: 5KPX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitemittari
Yhteystietojen luokitus10 ampeeria
Ohjausjännitteet24-240
Syvyys3"
Korkeus1.375 "
Hz50/60
Muistin tallennusOhjelmoitava 25-vika
VaiheYksi
Vasteaika0.1-10 sekuntia
Lämpötila Luokitus-40 - 167 F
AikaviiveAdj. 0-720 sekuntia
TyyppiManuaalinen tai automaattinen nollaus
Jännite80 ja 300
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9032904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Voltin epätasapaino (5-25, Adj.)
    • Näytöt (jännitteen epätasapaino, korkea / matala jännite)
    • EI lähtöä (ampeeria) (10)
    • NC-lähtö (ampeeria) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVaiheVasteaikaAikaviiveJänniteLeveysHinta
ICM ICM455 -jännitemittari Manuaalinen / automaattinen nollaus | AG2XHT 32MY21 ICM 4555.5 "1.5 "Kolme100 ms0-10 min.190 ja 6004.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM492 Line Voltage Monitor 24-240 volttia
€176.18 / yksikkö