ICM ICM455 -jännitemittari Manuaalinen / automaattinen nollaus | AG2XHT 32MY21

ICM ICM455 Line Voltage Monitor Manuaalinen/automaattinen nollaus

Tuote: AG2XHT Malli: ICM455Ristiviite: 32MY21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitemittari
Ohjausjännitteet18 ja 240
Syvyys5.5 "
Korkeus1.5 "
Hz50/60
Muistin tallennus100-vikamuisti
VaiheKolme
Vasteaika100 ms
Lämpötila Luokitus-4 - 158 F
Aikaviive0-10 min.
TyyppiManuaalinen tai automaattinen nollaus
Jännite190 ja 600
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9032906080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Voltin epätasapaino (2-20, Adj.)
    • Viive (Säädettävä painike)
    • Näytöt (johto- ja kuorman puoli jännitteen epätasapainoa, korkeaa / matalaa jännitettä, vaihehäviötä, peruutusta, vikaa varten, virheellisen sekvensoinnin ja nopean lyhyen pyöräilyn vuoksi)
    • EI lähtöä (ampeeria) (10)
    • NC-lähtö (ampeeria) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVaiheVasteaikaAikaviiveJänniteLeveysHinta
ICM ICM492 -jännitemittari 24-240 volttia AE4HWZ 5KPX9 ICM 4923"1.375 "Yksi0.1-10 sekuntiaAdj. 0-720 sekuntia80 ja 3003.25 "€176.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM455 Line Voltage Monitor Manuaalinen/automaattinen nollaus