GUARDAIR F5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tuuman pituus | AA9CRY 1CJF5

GUARDAIR F5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA9CRY Malli: F5048AARistiviite: 1CJF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus185 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriKromi ja keltainen
Laajennuksen koko48 "
Sisääntulon koko3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus5-3 / 4 "
Poistoaukon koko1/2 "(F) NPT
ulostulo13.5 paunaa
Kokonaispituus48 "
LaukaistaKuolleen miehen vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR F5024AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tuuman pituus | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAlumiiniKromi ja keltainen1211/2 "(F) NPT13.5 paunaa34 "€253.28
GUARDAIR F5072AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tuuman pituus | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAlumiiniKromi ja keltainen1211/2 "(F) NPT13.5 paunaa82 "€274.59
Tarjouspyyntö
GUARDAIR F5036AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 47 tuuman pituus | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmValettu alumiiniKromi ja keltainen1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 paunaa47 "€258.58
GUARDAIR F5060AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 71 tuuman pituus | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmValettu alumiiniKromi ja keltainen1211-1 / 2 "(F) NPT12 paunaa71 "€269.27
GUARDAIR F5024AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 34 tuuman pituus, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT7.1 paunaa34 "€386.56
GUARDAIR F5036AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 46 tuuman pituus, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAlumiinikromi1211/2 "(F) NPT7.1 paunaa46 "€391.89
GUARDAIR F5048AQF ilmapistooli, kromi, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 130 scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAlumiinikromi1011/2 "(F) NPT7.1 paunaa58 "€397.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR F5048AA ilmapistooli, 120 Psi, 185 Scfm, 48 tuuman pituus
€263.94 / yksikkö