ICM ICM286 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFU 40N226

ICM ICM286 Uunin ohjauskortti Oem

Tuote: AG6QFU Malli: ICM286Ristiviite: 40N226

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ohjauskortti
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8416900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Goodman B18099-26S, PCBBF112S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräHinta
ICM ICM280 -uunien ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWR 5KPX2 ICM 280-Uunin ohjausmoduuli€237.17
ICM ICM281 Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWT 5KPX3 ICM 281-Uunin ohjausmoduuli€262.67
ICM ICM282A Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWU 5KPX4 ICM282A-Uunin ohjausmoduuli€525.07
ICM ICM2807 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHN 32MY17 ICM 280798 ja 132Uunin ohjauskortti€647.71
ICM ICM2808 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHP 32MY18 ICM 280898 ja 132Uunin ohjauskortti-
Tarjouspyyntö
ICM ICM288 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFV 40N227 ICM 28898 ja 132Uunin ohjauskortti€367.34
ICM ICM289 Uunin ohjauspaneeli Oem | AG6QFW 40N228 ICM 28998 ja 132Uunin ohjauskortti€376.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM286 Uunin ohjauskortti Oem