Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM280 -uunien ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWR 5KPX2

ICM ICM280 Uunin ohjausmoduulin Oem vaihto

Varastossa
Tuote: AE4HWR Malli: ICM280Ristiviite: 5KPX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ohjausmoduuli
Ohjausjännitteet24
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Goodman / Janitrol B18099-06, B18099-08, B18099-10, B18099-13, B18099-13S, UTEC 1012-933D, Texas Instruments 41F-5, White-Rodgers 50T35-730, 50T35-743

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräHinta
ICM ICM281 Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWT 5KPX3 ICM 281-Uunin ohjausmoduuli€262.67
ICM ICM282A Uunin ohjausmoduulin OEM-vaihto | AE4HWU 5KPX4 ICM282A-Uunin ohjausmoduuli€525.07
ICM ICM2807 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHN 32MY17 ICM 280798 ja 132Uunin ohjauskortti€647.71
ICM ICM2808 Uunin ohjauskortti 98-132 tulojännite | AG2XHP 32MY18 ICM 280898 ja 132Uunin ohjauskortti-
Tarjouspyyntö
ICM ICM286 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFU 40N226 ICM 286-Uunin ohjauskortti-
Tarjouspyyntö
ICM ICM288 Uunin ohjauskortti Oem | AG6QFV 40N227 ICM 28898 ja 132Uunin ohjauskortti€367.34
ICM ICM289 Uunin ohjauspaneeli Oem | AG6QFW 40N228 ICM 28998 ja 132Uunin ohjauskortti€376.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM280 Uunin ohjausmoduulin Oem vaihto
€237.17 / yksikkö