Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM255 tuulettimen puhaltimen ohjaus 24vac | AE4HWN 5KPW9

ICM ICM255 tuulettimen puhaltimen ohjaus 24vac

Varastossa
Tuote: AE4HWN Malli: ICM255Ristiviite: 5KPW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen puhaltimen ohjaus
Ohjausjännitteet24
Tulojännite24 VAC
TyyppiTuulettimen viive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes A-1 5893, Rheem 42-22515-01, 42-22515-02, 42-22515-03, Bard 8201-056, Snyder General/ICP 1395336, Mars 32393

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräTyyppiHinta
ICM ICM271 tuulettimen puhaltimen ohjauksen OEM vaihto | AE4HWP 5KPX0 ICM 27124 / 120 VACPuhaltimen puhaltimen ohjausOEM-korvaaminen€198.69
ICM ICM275 -tuulettimen puhaltimen ohjauksen OEM-vaihto | AE4HWQ 5KPX1 ICM 27524 / 120 VACPuhaltimen puhaltimen ohjausOEM-korvaaminen€193.41
ICM ICM278 puhaltimen puhaltimen ohjauskortti 120 / 240v | AG2XHL 32MY15 ICM 278120/240Puhaltimen puhaltimen ohjauskorttiOEM-korvaaminen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM255 tuulettimen puhaltimen ohjaus 24vac
€53.47 / yksikkö