Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM175 ohitusajastin | AD2VMP 3UW85

ICM ICM175 ohitusajastin

Varastossa
Tuote: AD2VMP Malli: ICM175Ristiviite: 3UW85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen ohitus
Viraston vaatimustenmukaisuusE53944
Yhteystietojen luokitus1 ampeeria
Ohjausjännitteet18 ja 240
Syvyys2"
Korkeus2"
Aikaviive10-1000 sekuntia
TyyppiAlhainen paine
Jännite18 To 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viive (nuppi säädettävissä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM175 ohitusajastin
€35.94 / yksikkö