ICE-O-MATIC KBT5 -astiasto ruostumatonta terästä 48 tuuman leveys harmaa | AH7BWZ 36RF92

ICE-O-MATIC KBT5 Bin Top Kit ruostumatonta terästä 48 tuuman leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AH7BWZ Malli: KBT5Ristiviite: 36RF92

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€917.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosa
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF
VäriHarmaa
Syvyys23.5
Korkeus1
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiSovitin
KäytettySäiliön sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ICE-O-MATIC KBT19 -astiasto ruostumatonta terästä 30 tuuman leveys harmaa | AH7BWY 36RF91 KBT19€701.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC KBT5 Bin Top Kit ruostumatonta terästä 48 tuuman leveys harmaa
€917.42 / yksikkö