Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIBERTY PUMPS HCV200 Korkean lämpötilan kääntöventtiili Valurauta AD7CNL 4DKK8

LIBERTY PUMPS HCV200 korkean lämpötilan kääntöventtiili valurauta

Varastossa
Tuote: AD7CNL Malli: HCV200Ristiviite: 4DKK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea lämpötila Käännä takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen4-20 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus6"
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus7"
Koko2"
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LIBERTY PUMPS HCV150 korkean lämpötilan kääntöventtiili valurauta | AD7CNK 4DKK7 HCV1501.5 "€122.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS HCV200 korkean lämpötilan kääntöventtiili valurauta
€124.15 / yksikkö