ICE-O-MATIC GEMD270A Jää / vesi-annostelijan työtaso 12 paunaa | AH7BUK 36RF27

ICE-O-MATIC GEMD270A jää-/vesi-annostelija työtaso 12 lb.

Tuote: AH7BUK Malli: GEMD270ARistiviite: 36RF27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJää / vesi-annostelija
Viraston vaatimustenmukaisuusUL. NSF
Ampeeria6.0
VäriHarmaa
OhjausInfrapuna kosketusvapaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys26-3 / 32 "
Korkeus34 13 / 32 "
Jäätuotanto päivässä273 lb
Jään varastointikapasiteetti12 lb
Tyyppityötaso
Jännite115
Leveys15 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.0296
Laivan korkeus (cm)87.38
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)38.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaVäriOhjausSyvyysKorkeusTyyppiHinta
ICE-O-MATIC CD40130 Jää- / vesiannostelijahotelli / motelli 180 lb | AH7BUJ 36RF26 CD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Harmaa, mustaNappi33.5 "53.25 "Hotelli / Motel€8,227.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC GEMD270A jää-/vesi-annostelija työtaso 12 lb.