ICE-O-MATIC CD40130 Jää- / vesiannostelijahotelli / motelli 180 lb | AH7BUJ 36RF26

ICE-O-MATIC CD40130 Jää-/vesiautomaatti Hotelli/Motelli 180 lb.

Varastossa
Tuote: AH7BUJ Malli: CD40130Ristiviite: 36RF26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,227.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJää / vesi-annostelija
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, AHRI, NSF, CE
Ampeeria2.1
VäriHarmaa, musta
OhjausNappi
Johdon pituus6ft.
Syvyys33.5 "
Korkeus53.25 "
Jään varastointikapasiteetti180 lb
TyyppiHotelli / Motel
Jännite115
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)135.26
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaVäriOhjausSyvyysKorkeusTyyppiHinta
ICE-O-MATIC GEMD270A Jää / vesi-annostelijan työtaso 12 paunaa | AH7BUK 36RF27 GEMD270A15 19 / 64 "UL. NSF6.0HarmaaInfrapuna kosketusvapaa26-3 / 32 "34 13 / 32 "työtaso-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC CD40130 Jää-/vesiautomaatti Hotelli/Motelli 180 lb.
€8,227.70 / yksikkö