ICE-O-MATIC CIM0836HW Modulaarinen jääpalakone, 800 Lbs. Jääntuotanto päivässä | CD3YDM 437L42

ICE-O-MATIC Modulaarinen jääpalakone CIM0836HW, 800 lbs. Jään tuotanto päivässä

Varastossa
Tuote: CD3YDM Malli: CIM0836HWRistiviite: 437L42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,348.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääntekijä
Ampeeria11.3
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppi3/8 "FPT
Johdon pituusN / A
KuutityyppiPuoli noppaa
JääpalatyyliModuuli-
Jäätuotanto päivässä800 lb
Kokonaissyvyys24.25 "
Kokonaiskorkeus21.25 "
kokonaisleveys30.25 "
TallennuskapasiteettiEi varastoi jäätä
Jännite208 / 230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYhteyden tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
ICE-O-MATIC CIM0430HA modulaarinen jääpalakone, 435 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VAZ 437L25 CIM0430HA113/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "115V€6,397.16
ICE-O-MATIC CIM0636FA modulaarinen jääpalakone, 565 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VDB 437L35 CIM0636FA9.23/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€7,932.26
ICE-O-MATIC CIM0636FW modulaarinen jääpalakone, 600 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VGJ 437L36 CIM0636FW93/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€8,090.85
ICE-O-MATIC CIM0330FA modulaarinen jääpalakone, 295 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VHG 437L15 CIM0330FA113/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "115V€5,803.99
ICE-O-MATIC CIM0520HA modulaarinen jääpalakone, 530 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VQE 437L33 CIM0520HA17.83/8 "FPT24.25 "21.25 "22.25 "115V€6,485.73
ICE-O-MATIC CIM0636HA modulaarinen jääpalakone, 600 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VQX 437L37 CIM0636HA9.23/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€7,932.26
ICE-O-MATIC CIM0836FA modulaarinen jääpalakone, 800 paunaa. Jäätuotanto päivässä CD3VUY 437L39 CIM0836FA11.63/8 "FPT24.25 "21.25 "30.25 "208 / 230V€10,144.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC Modulaarinen jääpalakone CIM0836HW, 800 lbs. Jään tuotanto päivässä
€10,348.20 / yksikkö