ICE-O-MATIC CD40022 Jääannostelijahotelli / motelli 120 lb. | AH7BUG 36RF24

ICE-O-MATIC CD40022 Ice Dispenser Hotelli/Motelli 120 lb.

Varastossa
Tuote: AH7BUG Malli: CD40022Ristiviite: 36RF24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,400.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääannostelija
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, AHRI, NSF, CE
Ampeeria2.1
VäriHarmaa, musta
OhjausNappi
Johdon pituus6ft.
Syvyys33.5 "
Korkeus53.25 "
Jään varastointikapasiteetti120 lb
TyyppiHotelli / Motel
Jännite115
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.328
Laivan korkeus (cm)135.26
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ICE-O-MATIC CD40030 Jääannostelijahotelli / motelli 180 lb | AH7BUH 36RF25 CD4003030 "€7,485.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC CD40022 Ice Dispenser Hotelli/Motelli 120 lb.
€6,400.59 / yksikkö