ICE-O-MATIC CD40030 Jääannostelijahotelli / motelli 180 lb | AH7BUH 36RF25

ICE-O-MATIC CD40030 Ice Dispenser Hotelli/Motelli 180 lb.

Varastossa
Tuote: AH7BUH Malli: CD40030Ristiviite: 36RF25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,485.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääannostelija
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, AHRI, NSF, CE
Ampeeria2.1
VäriHarmaa, musta
OhjausNappi
Johdon pituus6ft.
Syvyys33.5 "
Korkeus53.25 "
Jään varastointikapasiteetti180 lb
TyyppiHotelli / Motel
Jännite115
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.792
Laivan korkeus (cm)135.26
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ICE-O-MATIC CD40022 Jääannostelijahotelli / motelli 120 lb. | AH7BUG 36RF24 CD4002222 "€6,400.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICE-O-MATIC CD40030 Ice Dispenser Hotelli/Motelli 180 lb.
€7,485.08 / yksikkö