HYTORC J-A3-SP Pneumaattinen momenttiavain 1 tuuma 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04

HYTORC J-A3-SP pneumaattinen momenttiavain, 1 tuuma, 3200 jalkaa Lb

Varastossa
Tuote: AB6GJL Malli: J-A3-SPRistiviite: 21HF04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,963.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen momenttiavain
Ilmansuodatin1 / 2 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.8
CFM @ täysi kuorma30.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus7 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti1-7 / 8 "
Max. vääntömomentti3200 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus12 "
Vaadittu paine90 psi
Neliön aseman koko1"
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino17 lb
Vääntömomentin alueJopa 2000 jalkaa lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta
HYTORC J-A8 pneumaattinen momenttiavain 7900 jalkaa. | AB6GJM 21HF06 J-A87900 jalkaa-lb.1.5 "37 lb€19,983.77
HYTORC J-A5-SP Pneumaattinen momenttiavain 5200 jalkaa Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 jalkaa-lb.1.5 "30 lb€16,484.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYTORC J-A3-SP pneumaattinen momenttiavain, 1 tuuma, 3200 jalkaa Lb
€12,963.27 / yksikkö