HYTORC J-A8 pneumaattinen momenttiavain 7900 jalkaa. | AB6GJM 21HF06

HYTORC J-A8 Pneumaattinen momenttiavain 7900 Feetlb.

Varastossa
Tuote: AB6GJM Malli: J-A8Ristiviite: 21HF06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,803.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen momenttiavain
Ilmansuodatin1 / 2 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.8
CFM @ täysi kuorma30.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus7 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti2-1 / 2 "
Max. vääntömomentti7900 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus12 "
Vaadittu paine90 psi
Neliön aseman koko1.5 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino37 lb
Vääntömomentin alueJopa 2000 jalkaa lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta
HYTORC J-A3-SP Pneumaattinen momenttiavain 1 tuuma 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04 J-A3-SP3200 jalkaa-lb.1"17 lb€14,195.90
HYTORC J-A5-SP Pneumaattinen momenttiavain 5200 jalkaa Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 jalkaa-lb.1.5 "30 lb€18,051.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYTORC J-A8 Pneumaattinen momenttiavain 7900 Feetlb.
€21,803.29 / yksikkö