HYTORC J-A1-SP Pneumaattinen momenttiavain 1300 jalkaa lb | AF7JKW 21HF03

HYTORC J-A1-SP pneumaattinen momenttiavain 1300 jalkaa lb

Varastossa
Tuote: AF7JKW Malli: J-A1-SPRistiviite: 21HF03

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,465.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen momenttiavain
Ilmansuodatin1 / 2 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.8
CFM @ täysi kuorma30.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus11 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti1-3 / 8 "
Max. vääntömomentti1300 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus10 "
Vaadittu paine90 psi
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino12 paunaa
Vääntömomentin alue200-1300 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8467195090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa nopeusMax. vääntömomenttiTyökalun painoVääntömomentin alueHinta
HYTORC JA.5-SP Pneumaattinen momenttiavain 3/4In 500 jalkaa lb. AB6GJK 21HF02 JA.5-SP11 rpm500 jalkaa-lb.10 lb175-500 Ft. Kg.€10,876.82
HYTORC JA.25-SP Pneumaattinen momenttiavain 3/4 tuumaa 250 jalkaa lb | AF7JKV 21HF01 JA.25-SP22 rpm250 jalkaa-lb.10 lb60-270 jalkaa-lb.€8,177.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYTORC J-A1-SP pneumaattinen momenttiavain 1300 jalkaa lb
€11,465.92 / yksikkö