Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30F520 Led Rope Light 3000k 6ft 120v | AC4MEA

LUMAPRO 30F520 Led Rope Light 3000k 6ft 120v

Varastossa
Tuote: AC4MEA Malli: 30F520

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohti köysi valo
Värilämpötila.3000K
Korkeus1 / 2 "
Kotelon väriPoista valinta
KoteloPVC
Pituus72 "
Valon väriLämmin valkoinen
Nimetty elämä35,000 tuntia.
Temp. alue-20-60 astetta C
Jännite120
Takuu1 vuosi
Watts6
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5049
Laivan korkeus (cm)21.01
Laivan pituus (cm)5.51
Laivan leveys (cm)30
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusWattsHinta
LUMAPRO 30F515 Led Rope Light 3000k 18ft 120v | AC4MDV 30F515216 "18€100.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30F520 Led Rope Light 3000k 6ft 120v
€37.94 / yksikkö