Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 46400 Caulk Gun sileä tanko punainen 10 oz. | AH8DAZ 38HR78

HYDE 46400 Caulk Gun Smooth Rod Red 10 oz.

Varastossa
Tuote: AH8DAZ Malli: 46400Ristiviite: 38HR78

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysase
Väripunainen
rakentaminenJauhemaalattu teräs
Koko10
TyyppiSileä sauva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenTyyppiHinta
HYDE 46435 Nauhakivääri kuusiokangen luuranko oranssi 10 oz. | AH8DBA 38HR79 46435OranssiJauhemaalattu teräsHex Rod, Luuranko€12.71
HYDE 46484 Tiivistepistooli Heavy Duty Chrome 10 oz. | AH8DBB 38HR80 46484kromiKromattu teräsHeavy Duty€15.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 46400 Caulk Gun Smooth Rod Red 10 oz.
€7.44 / yksikkö