Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 33250 Razor Scraper Safety Edge -apuohjelma AB8AFN 24Z408

HYDE 33250 Razor Kaavin tuntoreuna Utility

Varastossa
Tuote: AB8AFN Malli: 33250Ristiviite: 24Z408

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPartakoneen kaavin
Terän pituus4"
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiSafety Edge -apuohjelma
Terän leveys4"
VäriMusta / Cream
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliKumi / muovi
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliHinta
HYDE 13030 Razor Scraper Utility 1-1 / 2 tuuman leveä ruskea | AA7ZTA 16W177 130302.5 "1"Hyödyllisyys1.5 "Rusketusergonominen2"Muovi€4.37
HYDE 13040 Razor Scraper Utility 1-1 / 2 tuuman leveä ruskea | AA7ZTB 16W178 130404.5 "1 / 2 "Hyödyllisyys1.5 "Musta / Creamergonominen4"polypropeeni€6.86
HYDE 13020 partaveitsi, 1/8 tuuman leveä hiiliteräs | AB8AFM 24Z407 130202"1.5 "Partaveitsi1.5 "MustaSuoraan1"polypropeeni€2.72
HYDE 13070-partakoneen kaavin 1-1 / 2 tuuman leveys 5-1 / 2 tuuman pituus | AB8AHL 24Z454 130708.25 "1.5 "Partaveitsi1.5 "Mustamuotoillut5.5 "polypropeeni€32.20
HYDE 13050 Razor Scraper Utility 1-1 / 2 tuuman leveä teräs | AE4LRY 5LM21 130504.5 "1 / 2 "Hyödyllisyys1.5 "Hopeaergonominen4"Teräs€6.52
HYDE 13000 partakoneen kaapimen hiiliteräs hopea | AF3TKY 8CU49 130004.25 "1.5 "Partaveitsi1.5 "HopeaSuoraan4"Teräs€5.60
HYDE 13010 partakoneen kaapimen hiiliteräs hopea | AF4PDZ 9E368 130104.25 "1.5 "Partaveitsi1.5 "HopeaSuoraan4"Teräs€4.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 33250 Razor Kaavin tuntoreuna Utility
€10.54 / yksikkö