Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 07360 Kaavin 3 tuumaa leveä hiiliteräs Puu | AE4LRV 5LM17

HYDE 07360 Kaavin, 3 tuuman leveys hiiliteräspuu

Varastossa
Tuote: AE4LRV Malli: 07360Ristiviite: 5LM17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€16.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus3.75 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava, Full Tang
Terän leveys3"
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliReunojen määräKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriHinta
HYDE 06408 Kaavinjäykkyys 3 tuumaa leveä ruostumaton teräs | AA7ZRM 16W165 06408Muovi3.875 "Ruostumaton teräs18.125 "jäykkä3"Harmaa€20.54
HYDE 05540 -kaavin joustava 4 tuuman leveä polypropeeni | AA9GRF 1DAZ8 05540polypropeeni3.75 "polypropeeni17.25 "Joustava4"Musta€1.88
HYDE 05530 Kaavin joustava 3 tuuman leveys polypropeeni | AA9GRG 1DAZ9 05530polypropeeni3.75 "polypropeeni17.25 "Joustava3"Musta€1.80
HYDE 06401 kaavinjäykkä 3 tuuman leveä hiiliteräs | AB8AGH 24Z428 06401Polypropeeni / TPE3.75 "Hiiliteräs18"jäykkä3"Musta / Cream€11.27
HYDE 12010 kaavin jäykkä taivutettu 3 tuuman leveä hiiliteräs | AB8AHG 24Z450 12010jalopuu4.5 "Hiiliteräs19.5 "Jäykkä, Bent3"Luonnollinen€25.25
HYDE 10620 -kaavin 2-1 / 2 tuuman leveys volframikarbidi | AD2GFU 3PB46 10620Projection-Interlock (R) -nylon2.5 "Volframikarbidia28.5 "jäykkä2.5 "Musta / Cream€44.59
HYDE 10520 kaavin 2-1 / 2 tuuman leveä hiiliteräs | AE3BGT 5AY23 10520polypropeeni1 / 2 "Hiiliteräs19.5 "jäykkä2.5 "Musta€14.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 07360 Kaavin, 3 tuuman leveys hiiliteräspuu
€16.63 / yksikkö