Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 06401 kaavinjäykkä 3 tuuman leveä hiiliteräs | AB8AGH 24Z428

HYDE 06401 Kaavin jäykkä 3 tuuman leveys hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB8AGH Malli: 06401Ristiviite: 24Z428

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin
Terän pituus3.75 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3"
VäriMusta / Cream
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPE
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliReunojen määräKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriHinta
HYDE 06408 Kaavinjäykkyys 3 tuumaa leveä ruostumaton teräs | AA7ZRM 16W165 06408Muovi3.875 "Ruostumaton teräs18.125 "jäykkä3"Harmaa€20.54
HYDE 05540 -kaavin joustava 4 tuuman leveä polypropeeni | AA9GRF 1DAZ8 05540polypropeeni3.75 "polypropeeni17.25 "Joustava4"Musta€1.88
HYDE 05530 Kaavin joustava 3 tuuman leveys polypropeeni | AA9GRG 1DAZ9 05530polypropeeni3.75 "polypropeeni17.25 "Joustava3"Musta€1.80
HYDE 12010 kaavin jäykkä taivutettu 3 tuuman leveä hiiliteräs | AB8AHG 24Z450 12010jalopuu4.5 "Hiiliteräs19.5 "Jäykkä, Bent3"Luonnollinen€25.25
HYDE 10620 -kaavin 2-1 / 2 tuuman leveys volframikarbidi | AD2GFU 3PB46 10620Projection-Interlock (R) -nylon2.5 "Volframikarbidia28.5 "jäykkä2.5 "Musta / Cream€44.59
HYDE 10520 kaavin 2-1 / 2 tuuman leveä hiiliteräs | AE3BGT 5AY23 10520polypropeeni1 / 2 "Hiiliteräs19.5 "jäykkä2.5 "Musta€14.00
HYDE 07360 Kaavin 3 tuumaa leveä hiiliteräs Puu | AE4LRV 5LM17 07360Puu3.75 "Hiiliteräs17.75 "Joustava, Full Tang3"Luonnollinen€16.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 06401 Kaavin jäykkä 3 tuuman leveys hiiliteräs
€11.27 / yksikkö