HUSQVARNA KV760 -kumppanileikkauskärryn käyttö valmistajanumerolla K760 | AC2MWT 2LDT8

HUSQVARNA KV760 Partner-leikkuukärry Käytä valmistajanro K760 kanssa

Varastossa
Tuote: AC2MWT Malli: KV760Ristiviite: 2LDT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,427.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Cutter Cart
Korkeus26 "
Pituus10 "
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.575
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8464100100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HUSQVARNA KV970 -leikkurivaunun käyttö tuotenumerolla K970 | AB9QPH 2ETR2 KV97038 "33 "28 "€1,600.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA KV760 Partner-leikkuukärry Käytä valmistajanro K760 kanssa
€1,427.09 / yksikkö