Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L5970 imuri | AE2WQL 4ZT48

LEGACY L5970 imuri

Varastossa
Tuote: AE2WQL Malli: L5970Ristiviite: 4ZT48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasva Zerk Extractor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEGACY L5960 imuri | AE2WQK 4ZT47 L5960€17.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L5970 imuri
€15.36 / yksikkö