Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3525C Flanged Receptacle, 20A, 250VDC/600VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | BD3RZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3525C Flanged Receptacle, 20A, 250VDC/600VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding

Varastossa
Tuote: BD3RZT Malli: HBL3525C

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 / 10
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.23 "
Pituus3.06 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheMonivaiheinen
Jännitearvot250 / 600 VAC
Teho12000 W
Leveys3.06 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3525C Flanged Receptacle, 20A, 250VDC/600VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding
€202.01 / yksikkö