Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 574362302 Paperisuodatin käytettäväksi tuotenumerolla K760 | AE6YHF 5VYC7

HUSQVARNA 574362302 Paperisuodatin käytettäväksi valmistajanro K760 kanssa

Varastossa
Tuote: AE6YHF Malli: 574362302Ristiviite: 5VYC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus2.5 "
Pituus4.5 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
HUSQVARNA 542192608 Suodatinpakkaus käytettäväksi tuotenumerolla K750 | AC2MWR 2LDT7 5421926084"Ilmansuodatin12 "9"€116.79
HUSQVARNA 510244106 Ilmansuodatin, pituus 7 tuumaa, leveys 6 tuumaa, korkeus 3 tuumaa | CP6BYG 54HR38 510244106-Ilmansuodatin--€89.97
HUSQVARNA 510244105 Ilmansuodatin | CR3WBF 40ZU67 510244105-Ilmansuodatin--€89.28
HUSQVARNA 590427701 ilmanpesuri Hepa-suodatin, luokittelematon, 99.99 % suodattimen tehokkuus | CT7LJD 786EH1 590427701-HEPA-suodatin--€735.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 574362302 Paperisuodatin käytettäväksi valmistajanro K760 kanssa
€77.18 / yksikkö