HUSKY PSB09600678-G Lavan pysäytyspalkki, 96 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi | CR4GJL 60TR39

HUSKY PSB09600678-G Palletin pysäytyspalkki, 96 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi

Varastossa
Tuote: CR4GJL Malli: PSB09600678-GRistiviite: 60TR39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4255
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiKorkeusPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HUSKY IBX30048 Palkkipisara W 2-1 / 2 H 3 L 48 | AB6FXY 21E914 IBX300487383 lb3"48 "7383 lb3"48 "€74.13
HUSKY IBX35096 Palkkipisara L 2-1/2 K 3.5 L 96 | AB6FXZ 21E915 IBX350964044 lb3.5 "96 "4044 lb3.5 "96 "€117.21
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43108 Palkkipisara L 2-1/2 K 4-5/16 L 108 | AB6FYA 21E916 IBX431085000 lb4 5 / 16 "108 "5000 lb4-5 / 16 "108 "€149.00
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43120 Valopisara W 2-1/2 K 4-5/16 L 120 | AB6FYB 21E917 IBX431204062 lb4 5 / 16 "120 "4062 lb4-5 / 16 "120 "€174.59
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43144 Valopisara W 2-1/2 K 4-5/16 L 144 | AB6FYC 21E918 IBX431443000 lb4 5 / 16 "144 "3000 lb4-5 / 16 "144 "€203.04
Tarjouspyyntö
HUSKY PSB14400345-G Lavan pysäytyspalkki, 144 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi | CR4GJM 60TR44 PSB14400345-G------€193.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY PSB09600678-G Palletin pysäytyspalkki, 96 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi
€177.83 / yksikkö