HUSKY IBX43120 Valopisara W 2-1/2 K 4-5/16 L 120 | AB6FYB 21E917

HUSKY IBX43120 Säde Teardrop W 2-1/2 K 4-5/16 L 120

Tuote: AB6FYB Malli: IBX43120Ristiviite: 21E917
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€171.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki
Kapasiteetti hyllyä kohti4062 lb
VäriOranssi
Suorittaa loppuunpolyuretaani
Korkeus4 5 / 16 "
Pituus120 "
Kantavuus4062 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys2.5 "
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
kokonaisleveys120 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.19
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiKorkeusPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HUSKY IBX30048 Palkkipisara W 2-1 / 2 H 3 L 48 | AB6FXY 21E914 IBX300487383 lb3"48 "7383 lb3"48 "€75.98
HUSKY IBX35096 Palkkipisara L 2-1/2 K 3.5 L 96 | AB6FXZ 21E915 IBX350964044 lb3.5 "96 "4044 lb3.5 "96 "€107.98
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43108 Palkkipisara L 2-1/2 K 4-5/16 L 108 | AB6FYA 21E916 IBX431085000 lb4 5 / 16 "108 "5000 lb4-5 / 16 "108 "€160.52
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43144 Valopisara W 2-1/2 K 4-5/16 L 144 | AB6FYC 21E918 IBX431443000 lb4 5 / 16 "144 "3000 lb4-5 / 16 "144 "€191.43
Tarjouspyyntö
HUSKY PSB09600678-G Lavan pysäytyspalkki, 96 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi | CR4GJL 60TR39 PSB09600678-G------€185.85
HUSKY PSB14400345-G Lavan pysäytyspalkki, 144 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi | CR4GJM 60TR44 PSB14400345-G------€201.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY IBX43120 Säde Teardrop W 2-1/2 K 4-5/16 L 120
€171.28 / yksikkö