HUSKY IBX35096 Palkkipisara L 2-1/2 K 3.5 L 96 | AB6FXZ 21E915

HUSKY IBX35096 Säde Teardrop L 2-1/2 K 3.5 L 96

Tuote: AB6FXZ Malli: IBX35096Ristiviite: 21E915
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€117.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki
Kapasiteetti hyllyä kohti4044 lb
VäriOranssi
Suorittaa loppuunpolyuretaani
Korkeus3.5 "
Pituus96 "
Kantavuus4044 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys2.5 "
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys96 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4725
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiKorkeusPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HUSKY IBX30048 Palkkipisara W 2-1 / 2 H 3 L 48 | AB6FXY 21E914 IBX300487383 lb3"48 "7383 lb3"48 "€74.13
HUSKY IBX43108 Palkkipisara L 2-1/2 K 4-5/16 L 108 | AB6FYA 21E916 IBX431085000 lb4 5 / 16 "108 "5000 lb4-5 / 16 "108 "€149.00
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43120 Valopisara W 2-1/2 K 4-5/16 L 120 | AB6FYB 21E917 IBX431204062 lb4 5 / 16 "120 "4062 lb4-5 / 16 "120 "€174.59
Tarjouspyyntö
HUSKY IBX43144 Valopisara W 2-1/2 K 4-5/16 L 144 | AB6FYC 21E918 IBX431443000 lb4 5 / 16 "144 "3000 lb4-5 / 16 "144 "€203.04
Tarjouspyyntö
HUSKY PSB09600678-G Lavan pysäytyspalkki, 96 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi | CR4GJL 60TR39 PSB09600678-G------€177.83
HUSKY PSB14400345-G Lavan pysäytyspalkki, 144 tuumaa x 2 1/2 tuumaa x 3 1/2 tuumaa, 16 ga, teräs, polyuretaani, oranssi | CR4GJM 60TR44 PSB14400345-G------€193.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY IBX35096 Säde Teardrop L 2-1/2 K 3.5 L 96
€117.21 / yksikkö