HUSKY LBN60144 Kuormalavateline 144l x 2-1 / 2w x 6h Keltainen | AB9DJN 2CAX8

HUSKY LBN60144 Lavahyllypalkki 144l x 2-1/2L x 6h Keltainen

Tuote: AB9DJN Malli: LBN60144Ristiviite: 2CAX8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€86.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunpolyuretaani
Korkeus6"
Pituus144 "
Kantavuus6125 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys2.5 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys144 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY LBN60144 Lavahyllypalkki 144l x 2-1/2L x 6h Keltainen
€86.21 / yksikkö