Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 15-115 Clevis Pin, Vakio, 18-8 Ruostumaton teräs, 0.625 tuumaa X 3 1/2 tuumaa Pituus | AC2TVA 2MUA3

ITW BEE LEITZKE 15-115 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.625 tuumaa x 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2TVA Malli: 15-115Ristiviite: 2MUA3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pin Dia.5 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-115 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.625 tuumaa x 3 1/2 tuumaa
€25.78 / yksikkö