Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOT C23992 Poranteräkaappi Jobber 29 lokero | AD7KYU 4F698

HUOT C23992 Poranteräkaappi Jobber 29 lokero

Varastossa
Tuote: AD7KYU Malli: C23992Ristiviite: 4F698

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranteräkaappi
Omistaa1/16 - 1/2 "jakeet 64: llä
MateriaaliTeräs
Ei sisällyPoranterät
Osastojen lukumäärä29
Laatikoiden lukumäärä3
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)9-21/32
Kokonaiskorkeus (tuumaa)10-1/32
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)10-1/4
TyyppiJobberin pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT C23992 Poranteräkaappi Jobber 29 lokero
€308.42 / yksikkö