HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 lokeroa | AC3HRY 2TRD6

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 osastoa

Varastossa
Tuote: AC3HRY Malli: 13450Ristiviite: 2TRD6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€867.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReamer-annostelija
OmistaaFracional 1/16 - 1/2", yli/alle 0.1240 - 0.5010, vaarnatappi 0.1230 - 0.4995, metriset 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 kalvimet
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä117
Laatikoiden lukumäärä4
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus (tuumaa)12-1/2
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)26
TyyppiMestari, metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.1535
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTyyppiHinta
HUOT 13400 Reamer Dispenser Master 196 -osastot | AC3HRU 2TRD2 13400Murtoluku 1/8 - 1/2 ", Yli / Alle 0.1240 - 0.5010, Tappitappi 0.1230 - 0.49951963Master€762.10
HUOT 13420 Reamer Dispenser Original 60 -lokero AC3HRX 2TRD5 134201-60 lankamittari605Alkuperäinen€234.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 osastoa
€867.34 / yksikkö