HUMBOLDT HO-4975.3F PMB Moisture Analyzer, 160g | CL6RFH

HUMBOLDT HO-4975.3F PMB-kosteusanalysaattori, 160g

Tuote: CL6RFH Malli: HO-4975.3F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori

Tuotteen yksityiskohdat:

PMB Moisture Analyzer, 160g

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HO-4972 Kosteusanalysaattori, Basic Halogeeni, 90g | CL6QGX HO-4972-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HO-4976.3F PMB Moisture Analyzer, 200g | CL6RFJ HO-4976.3F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HO-4971 Kosteusanalysaattori, Pro Analytical, 120g | CL6RLD HO-4971-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HO-4975.3F PMB-kosteusanalysaattori, 160g