MAIN FILTER INC. MF0366537 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF8PCA 0005L010P

PÄÄSUODATIN INC. MF0366537 Vaihtosuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 2.83 tuuman korkeus

Tuote: CF8PCA Malli: MF0366537Ristiviite: 0005L010P'
€99.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.6 "
Pohja OD5.28 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko535 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus2.83 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.6 "
Ylin OD5.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus HYDAC/HYCON 0005L010P

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausHinta
MAIN FILTER INC. MF0028672 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF6TQP MF00286722.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€99.16
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0365988 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF8NJG 306097 MF03659882.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€99.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503535 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG2GYW 00306097 MF05035352.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€99.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0581735 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 13.23 tuuman korkeus | CG2QFD PT9212 MF058173513.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0592653 Hydraulisuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG3BXX 005L010P MF05926532.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€99.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613875 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 13.23 tuuman korkeus | CG3TPC MF061387513.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613879 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG3TPE MF06138792.83 "3.6 "5.28 "5.28 "-145 PSI535 neliömetriä TuumaaUlkopuolella€99.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0366537 Vaihtosuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 2.83 tuuman korkeus
€99.16 / yksikkö