HUMBOLDT HO-4972 Kosteusanalysaattori, Basic Halogeeni, 90g | CL6QGX

HUMBOLDT HO-4972 kosteusanalysaattori, perushalogeeni, 90g

Tuote: CL6QGX Malli: HO-4972
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori

Tuotteen yksityiskohdat:

Kosteusanalysaattori, 90g, 240V, 50 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HO-4975.3F PMB Moisture Analyzer, 160g | CL6RFH HO-4975.3F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HO-4976.3F PMB Moisture Analyzer, 200g | CL6RFJ HO-4976.3F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HO-4971 Kosteusanalysaattori, Pro Analytical, 120g | CL6RLD HO-4971-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HO-4972 kosteusanalysaattori, perushalogeeni, 90g