Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 577-10 Lainvalvontakäsineet Stealth L Pr | AC4LGC 30D941

RINGERS GLOVES 577-10 Lainvalvontakäsine Stealth L Pr

Varastossa
Tuote: AC4LGC Malli: 577-10Ristiviite: 30D941

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLainvalvontakäsine
TaustamateriaaliSpandex (R)
VäriStealth
LäimäysSuperCuff
Pituus8"
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliNahka
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116994800
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 577-10 Lainvalvontakäsine Stealth L Pr
€100.10 / yksikkö