HUMBOLDT HM-4186.28 Näyteleikkuri veitsellä, 70mm | CL6NCB

HUMBOLDT HM-4186.28 Näytetrimmeri veitsellä, 70 mm

Tuote: CL6NCB Malli: HM-4186.28
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuri

Tuotteen yksityiskohdat:

Näytetrimmeri veitsellä, 70mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HM-4186.14 Näyteleikkuri veitsellä, 35mm | CL6NBY HM-4186.14-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4186.15 Näyteleikkuri veitsellä, 38mm | CL6NBZ HM-4186.15-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4186.20 Näyteleikkuri veitsellä, 50mm | CL6NCA HM-4186.20-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4186.40 Näyteleikkuri veitsellä, 100mm | CL6NCC HM-4186.40-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-4186.60 Näyteleikkuri veitsellä, 150mm | CL6NCD HM-4186.60-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HM-4186.28 Näytetrimmeri veitsellä, 70 mm