HUMBOLDT HCM-1144 Taivutuspuristuskone, 300 kN | CL6KMV

HUMBOLDT HCM-1144 taivutuspuristuskone, 300 kN

Tuote: CL6KMV Malli: HCM-1144
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustestauslaite

Tuotteen yksityiskohdat:

Taivutuspuristuskone, 300 kN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HCM-1142 taivutuspuristuskone, 100 kN | CL6KMT HCM-1142-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HCM-1143 Taivutuspuristuskone, 200 kN | CL6KMU HCM-1143-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HCM-1144 taivutuspuristuskone, 300 kN